Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 1556 STFP schwarz/grau Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 1556 STFP schwarz/grau Gr. 48
Latzhose 1556 STFP schwarz/grau Gr. 48
Latzhose 1556 STFP schwarz/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans300226-996-C48
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     300226-996-C48
EAN/GTIN:
     7322303295383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose

Produktbeschreibung:

  • mechanische Stretch-Qualität
  • dunkelgraue reflektierende Details
  • verstellbare elastische Träger
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • Rippstrick-Stretcheinsätze am Bund
  • Frontreißverschluss
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 Oberschenkeltaschen
  • Beintasche mit zusätzlichen Taschen
  • Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche
  • Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte
  • mit CORDURA®-verstärkte Knietaschen, von außen zugänglich
  • Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolstern 124292
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
  • RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
48
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 48
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
87
€ 5,99*
ab € 62,25*
€ 80,69*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,89*
€ 101,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,80*
€ 121,142
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,56*
€ 116,0964
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,06*
€ 113,1214
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,56*
€ 110,1464
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,22*
€ 103,7918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,52*
€ 99,3888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,89*
€ 85,5491
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FRI
300226-996
ab € 62,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.