| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans133394-896-C52 Herst.-Nr.: 133394-896-C52 EAN/GTIN: 7322303183925 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - leichtes 4-Wege-Stretchgewebe
- strapazierfähige Ripstop 4-Wege-Stretcheinsätze am oberen Vorder- und Rückenteil
- elastischer Bund
- verdeckter Front-Knopf
- 2 Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- Beintasche mit Druckknopfverschluss und Innenschlaufe für Zollstock, Reißverschlusstasche, Stifttasche und 2 Werkzeugtaschen
- Beintasche mit Druckknopfverschluss, Tasche mit Reißverschluss, Handytasche und Ausweistasche mit Patte, D-Ring unter der Patte
- Ripstop-Stretch-Knietaschen mit Außenöffnung von oben mit Klettverschluss
- Höhenverstellung der Kniepolster in den Knietaschen
- reflektierende Details an Knie- und Beinabschlüssen
- Ripstop-verstärkte Beinabschlüsse
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit den Kniepolstern 124292
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Ripstop-Stretch-Material: 87% Polyamid, 13% Elasthan
- Gewicht Ripstop-Stretch-Material: 250 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 205 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 92% Polyester, 8% Elasthan | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,82* | € 92,19* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 81,91* | € 116,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|