| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans133276-896-C58 Herst.-Nr.: 133276-896-C58 EAN/GTIN: 7322303185592 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - leichtes Ripstop-Material
- 4-Wege-Stretch-Einsätze an den Seiten, in der Taille und im Schritt
- wasserabweisend
- doppelte Schrittnaht
- 2 schräge Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- Beintasche mit extra Tasche mit Patte
- Beintasche mit extra Tasche und Handytasche mit Patte
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Stretch-Material 92% Polyester, 8% Elasthan
- Gewicht Stretch-Material: 205 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 165 g/m² | Größe: | 58 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, arbeitsshorts gr.58 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,97* | € 56,90* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 49,85* | € 72,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|