Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crafted Damen Malerhose 974 weiß/marine Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crafted Damen Malerhose 974 weiß/marine Gr. 48
Crafted Damen Malerhose 974 weiß/marine Gr. 48
Crafted Damen Malerhose 974 weiß/marine - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans132268-974-48
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     132268-974-48
EAN/GTIN:
     7322303157728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Stretch vorne, hinten und unten an den Beinen für mehr Komfort
  • Knöpfe im Hosenschlitz
  • zwei Seitentaschen
  • zwei feminine Gesäßtaschen
  • Tasche auf der rechten Seite, oben eine große Tasche mit losem Taschenbeutel für mehr Bewegungsfreiheit, für größere Malutensilien wie Bürsten und Maßbänder, eine kleinere Tasche für Spatel und lange Stifte und eine extrem kleine Tasche für Schleifpapier, kleinere Stifte und Bastelmesser
  • Tasche auf der linken Seite, eine große Tasche mit losem Taschenbeutel für mehr Bewegungsfreiheit, für Zusatzgeräte und eine kleinere Außentasche mit Reißverschluss
  • vorgeformte Knie
  • CORDURA® verstärkte Knietaschen mit Außenöffnung am Saum für höhenverstellbare Kniepolster
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 127440
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
218 g/m²
Größe:
48
Material:
55% Elastomultiester, 45% Polyester
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Damen Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,61*
€ 141,1459
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,45*
€ 135,0055
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,53*
€ 131,5307
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,63*
€ 128,0797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,07*
€ 119,0833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,84*
€ 114,0496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,28*
€ 99,1032
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
132268-974-34
ab € 83,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.