Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crafted Damen Malerjacke weiß Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crafted Damen Malerjacke weiß Gr. XL
Crafted Damen Malerjacke weiß Gr. XL
Crafted Damen Malerjacke weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans132267-900-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     132267-900-XL
EAN/GTIN:
     7322303087322
Suchbegriffe:
Lackierer Jacke
Lackiererjacke
Maler Jacke
Malerjacke

Produktbeschreibung:

  • feminine und moderne Passform mit der richtigen Länge für bessere Bewegungsfreiheit in allen Positionen
  • Knöpfe vorne und an den Ärmeln
  • zwei Seitentaschen
  • ÖKO-TEX®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
218 g/m²
Größe:
XL
Material:
55% Elastomultiester, 45% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,83*
€ 108,0877
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,10*
€ 102,459
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,90*
€ 99,841
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,69*
€ 97,2111
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,10*
€ 92,939
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,63*
€ 89,9997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,30*
€ 75,327
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
132267-900-XS
ab € 63,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.