Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crafted Damen Malerjacke weiß Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crafted Damen Malerjacke weiß Gr. XXL
Crafted Damen Malerjacke weiß Gr. XXL
Crafted Damen Malerjacke weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans132267-900-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     132267-900-2XL
EAN/GTIN:
     7322303087346
Suchbegriffe:
Lackierer Jacke
Lackiererjacke
Maler Jacke
Malerjacke

Produktbeschreibung:

  • feminine und moderne Passform mit der richtigen Länge für bessere Bewegungsfreiheit in allen Positionen
  • Knöpfe vorne und an den Ärmeln
  • zwei Seitentaschen
  • ÖKO-TEX®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
218 g/m²
Größe:
2XL
Material:
55% Elastomultiester, 45% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,32*
€ 108,6708
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,56*
€ 103,0064
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,35*
€ 100,3765
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,13*
€ 97,7347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,52*
€ 93,4388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,42*
€ 92,1298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,45*
€ 75,5055
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
132267-900-XS
ab € 63,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.