Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Shorts, Flexforce schwarz Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve Shorts, Flexforce schwarz Gr. 52
Evolve Shorts, Flexforce schwarz Gr. 52
Evolve Shorts, Flexforce schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans132083-940-C52
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     132083-940-C52
EAN/GTIN:
     7322303045179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • Flex Force® Mechanical Stretch Stoff
  • moderne Passform
  • Stretch-Rippe Taille
  • verdeckte Knöpfe
  • Strap für Schlüssel an der Taille
  • zwei Seitentaschen
  • Reißverschluss in Fly
  • Multi-Funktionstasche am linken Bein mit Reißverschluss in kontrastierender Farbe und innen belüftung
  • Handytasche mit Klappe mit verdeckter Druckknopf
  • Doppelvakuumtasche verstärkt mit CORDURA®
  • zwei Gesäßtaschen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
250 g/m²
Größe:
52
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Shorts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,89*
€ 60,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,38*
€ 60,68*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,83*
€ 76,58*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,1302
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,57*
€ 87,5483
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,68*
€ 85,2992
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,79*
€ 83,0501
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,82*
€ 77,1358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,38*
€ 76,6122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,04*
€ 70,2576
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,83*
€ 62,8677
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
132083-940-C44
ab € 46,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.