| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans132083-547-C46 Herst.-Nr.: 132083-547-C46 EAN/GTIN: 7322303044905 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Flex Force® Mechanical Stretch Stoff
- moderne Passform
- Stretch-Rippe Taille
- verdeckte Knöpfe
- Strap für Schlüssel an der Taille
- zwei Seitentaschen
- Reißverschluss in Fly
- Multi-Funktionstasche am linken Bein mit Reißverschluss in kontrastierender Farbe und innen belüftung
- Handytasche mit Klappe mit verdeckter Druckknopf
- Doppelvakuumtasche verstärkt mit CORDURA®
- zwei Gesäßtaschen
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort blau, arbeits bermuda, arbeitsshorts 46 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,08* | € 60,15* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,39* | € 60,44* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 48,00* | € 62,67* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 52,80* | € 76,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|