Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Stretch-Shorts schwarz Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve Stretch-Shorts schwarz Gr. 54
Evolve Stretch-Shorts schwarz Gr. 54
Artikel-Nr.:
     415AS-kans132075-940-C54
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     132075-940-C54
EAN/GTIN:
     7322303044707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • volle Dehnung sowohl Vorder-, Rücken- und Daunenbeine für besseren Komfort
  • Reißverschluss in der Fliege
  • zwei Seitentaschen
  • Riemen für Schlüssel im Bund auf der rechten Seite
  • zwei Gesäßtaschen – eine mit Reißverschluss
  • Doppel-Vakuumtasche und Bleistifttasche
  • Multifunktionstasche am linken Oberschenkel mit Reißverschluss und Interieur Belüftung
  • Tasche auf der linken Seite mit verdeckten verstärkten Druckknöpfen
  • Reißverschlüssen in Kontrastfarbe
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
218 g/m²
Größe:
54
Material:
55% Elastomultiester, 45% Polyester
Typ:
Shorts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,19*
€ 69,77*
9 Tage
285
€ 5,99*
ab € 53,37*
€ 70,12*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,34*
€ 88,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,25*
€ 105,0175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,29*
€ 100,3051
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,13*
€ 97,7347
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,98*
€ 95,1762
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,1072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,81*
€ 87,8339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,9946
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
132075-940-C44
ab € 53,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.