Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Handwerker Stretch-Shorts schwarz Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve Handwerker Stretch-Shorts schwarz Gr. 56
Evolve Handwerker Stretch-Shorts schwarz Gr. 56
Evolve Handwerker Stretch-Shorts schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans132074-940-C56
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     132074-940-C56
EAN/GTIN:
     7322303044592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • volle Dehnung sowohl Vorder-, Rücken- und Daunenbeine für besseren Komfort
  • zwei abnehmbare CORDURA®-verstärkte Hängetaschen mit drei kleineren Taschen und Werkzeugriemen
  • Reißverschluss in Fly
  • zwei Seitentaschen unter den hängenden Taschen
  • zwei Gesäßtaschen – eine mit Reißverschluss
  • Double Vakuumtasche verstärkt mit CORDURA® und Bleistift Tasche
  • Multifunktionstasche am linken Oberschenkel mit Reißverschluss und Innenbelüftung
  • Tasche auf der linken Seite mit verdeckten verstärkten Druckknöpfen
  • Reißverschlüssen in Kontrastfarbe
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
218 g/m²
Größe:
56
Material:
55% Elastomultiester, 45% Polyester
Typ:
Shorts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,85*
€ 91,39*
8 Tage
379
€ 5,99*
ab € 71,76*
€ 91,82*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,93*
€ 116,63*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,63*
€ 138,7897
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,37*
€ 130,1503
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,57*
€ 126,8183
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,77*
€ 123,4863
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,82*
€ 118,7858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,46*
€ 113,5974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,93*
€ 97,4967
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
132074-940-C44
ab € 71,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.