| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans132074-900-C44 Herst.-Nr.: 132074-900-C44 EAN/GTIN: 7322303044417 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - volle Dehnung sowohl Vorder-, Rücken- und Daunenbeine für besseren Komfort
- zwei abnehmbare CORDURA®-verstärkte Hängetaschen mit drei kleineren Taschen und Werkzeugriemen
- Reißverschluss in Fly
- zwei Seitentaschen unter den hängenden Taschen
- zwei Gesäßtaschen – eine mit Reißverschluss
- Double Vakuumtasche verstärkt mit CORDURA® und Bleistift Tasche
- Multifunktionstasche am linken Oberschenkel mit Reißverschluss und Innenbelüftung
- Tasche auf der linken Seite mit verdeckten verstärkten Druckknöpfen
- Reißverschlüssen in Kontrastfarbe
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 218 g/m² | Größe: | 44 | Material: | 55% Elastomultiester, 45% Polyester | Typ: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort weiß, arbeits bermuda, arbeitsshorts 44 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,15* | € 92,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 71,99* | € 93,25* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 81,90* | € 116,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|