|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415AS-kans131144-940-L Herst.-Nr.: 131144-940-L EAN/GTIN: 7322303015677 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - 4-Wege-Stretch-Material
- elastischer Bund mit Fristads Aufdruck
- 2 lose hängende Vordertaschen aus leichtem Ripstopgewebe, 1 mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufe und 1 mit Zusatztasche
- lose hängende Taschen können in Taschen mit Reißverschluss verstaut werden
- 2 Seitentaschen
- doppelte verstärkte Schrittnaht
- Hammerschlaufe
- 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss
- Zollstocktasche links und rechts
- 1 Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- strapazierfähige, gestrickte Knietaschen mit Außenöffnung
- Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche
- reflektierende Details in der Kniebeuge
- verjüngtes Bein mit Reißverschluss
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | L |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Herren-Trainingshose, Jogginghose, Trainingshose (Herren), arbeitshosen schwarz, arbeitshosen kansas, berufshose |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 98,13* | € 126,30* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 95,69* | € 126,93* |  |  |  | Lager 415 | 11 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 96,43* | € 137,05* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|