Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzen-Sweat-Jacke 7464 SSL schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzen-Sweat-Jacke 7464 SSL schwarz Gr. XL
Kapuzen-Sweat-Jacke 7464 SSL schwarz Gr. XL
Kapuzen-Sweat-Jacke 7464 SSL schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans131139-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     131139-940-XL
EAN/GTIN:
     7322303015615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • 4-Wege-Stretch-Material
  • mit Kordel verstellbare Kapuze
  • Raglan-Ärmel
  • durchgehender Reißverschluss vorne
  • Fristads Logo-Band mit reflektierenden Details am Ärmel
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
250 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
293
€ 5,99*
ab € 65,62*
€ 85,12*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,83*
€ 107,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,44*
€ 127,8536
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,71*
€ 122,2249
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,08*
€ 119,0952
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,45*
€ 115,9655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,09*
€ 110,7771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,60*
€ 109,004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,83*
€ 90,2377
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
131139-940
ab € 65,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.