Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzen-Sweat-Jacke 7464 SSL schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzen-Sweat-Jacke 7464 SSL schwarz Gr. XXXL
Kapuzen-Sweat-Jacke 7464 SSL schwarz Gr. XXXL
Kapuzen-Sweat-Jacke 7464 SSL schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans131139-940-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     131139-940-3XL
EAN/GTIN:
     7322303015639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • 4-Wege-Stretch-Material
  • mit Kordel verstellbare Kapuze
  • Raglan-Ärmel
  • durchgehender Reißverschluss vorne
  • Fristads Logo-Band mit reflektierenden Details am Ärmel
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
250 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
71
€ 5,99*
ab € 65,30*
€ 85,65*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,69*
€ 108,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,21*
€ 128,7699
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,98*
€ 122,5462
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,34*
€ 119,4046
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,71*
€ 116,2749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,59*
€ 110,1821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,59*
€ 104,2321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,69*
€ 90,0711
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
131139-940
ab € 65,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.