Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crafted GORE WINDSTOPPER® Hoodie schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kansas 131093-940-XL Crafted GORE® WINDSTOPPER® Kapuzen-Sweatshirt Crafted Wind
Kansas 131093-940-XL Crafted GORE® WINDSTOPPER® Kapuzen-Sweatshirt Crafted Wind
Kansas 131093-940-XL Crafted GORE® WINDSTOPPER® Kapuzen-Sweatshirt Crafted Wind
Artikel-Nr.:
     415AS-kans131093-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     131093-940-XL
EAN/GTIN:
     7322303006644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

Produktbeschreibung:

  • winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv
  • kurzer Reißverschluss mit hinterlegter Blende
  • verstellbare Kapuze, mit Kordelzug
  • Rippbündchen an Armabschlüssen und am Bund
  • Kangaroo-Tasche mit 2 Öffnungen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
275 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,45*
€ 164,17*
7 Tage
367
€ 5,99*
ab € 131,96*
€ 164,99*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 150,48*
€ 207,27*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,27*
€ 246,6513
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,14*
€ 234,5966
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,09*
€ 228,5871
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,03*
€ 222,5657
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,02*
€ 202,3238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,71*
€ 191,2449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,48*
€ 179,0712
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
131093-940-S
ab € 130,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.