| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976237552 Herst.-Nr.: 131093-940-S EAN/GTIN: 7322303006613 |
| |
|
| | |
| Kansas 131093-940-S Crafted GORE® WINDSTOPPER® Kapuzen-Sweatshirt Crafted Winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv / Kurzer Reißverschluss mit hinterlegter Blende / Verstellbare Kapuze, mit Kordelzug / Rippbündchen an Armabschlüssen und am Bund / Kangaroo-Tasche mit 2 Öffnungen / OEKO-TEX® zertifziert. 940 Schwarz 100% Polyester 275 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 80°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Professionelle Trockenreinigung, schonender Prozess Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 131093-940-S | Werksnummer: | 131093-940-S | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | S | Produktart: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover schwarz, herren pullover, arbeitstroyer fristads |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,40* | € 163,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 130,95* | € 164,24* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 149,62* | € 206,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|