| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans131093-940-S Herst.-Nr.: 131093-940-S EAN/GTIN: 7322303006613 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv
- kurzer Reißverschluss mit hinterlegter Blende
- verstellbare Kapuze, mit Kordelzug
- Rippbündchen an Armabschlüssen und am Bund
- Kangaroo-Tasche mit 2 Öffnungen
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 275 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Polyester | Typ: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover schwarz, herren pullover, arbeitstroyer fristads |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,09* | € 162,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 131,06* | € 163,66* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 150,98* | € 205,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|