| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans130804-299-C56 Herst.-Nr.: 130804-299-C56 EAN/GTIN: 7322303016025 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - leichtes Ripstop-Material mit mechanischem Stretch
- 4-Wege-Stretch-Einsätze an den Seiten, am Zwickel und an den Knien
- wasserabweisend
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- 2 abgeschrägte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- Beintasche mit Extratasche
- Beintasche mit zusätzlicher Tasche und Handytasche
- verstellbare Beinlänge mit 5 cm Saumzugabe
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Stretch-Material 92% Polyester, 8% Elasthan
- Gewicht Stretch-Material 205 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | khaki | Fasergewicht: | 165 g/m² | Größe: | 56 | Material: | 65% Polyester, 35% Lyocell | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,73* | € 70,72* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,94* | € 71,70* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 60,60* | € 87,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,17* | € 93,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|