Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Latzhose, FlexForce marine/dunkelblau Gr. 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve Latzhose, FlexForce marine/dunkelblau Gr. 164
Evolve Latzhose, FlexForce marine/dunkelblau Gr. 164
Evolve Latzhose, FlexForce marine/dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130174-578-C164
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130174-578-C164
EAN/GTIN:
     7322302998582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose

Produktbeschreibung:

  • FlexForce Material, mechanischer Stretch
  • moderne Passform
  • Stretch-Einsätze am Bund
  • Schlüssel-Schlaufe am Seitentascheneingriff
  • reflektierende Details
  • ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
  • multifunktionale Beintasche mit Reißverschluss in Kontrastfarbe und Belüftung innen
  • doppelte CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • Brusttasche mit Reißverschluss in Kontrasfarbe und Belüftung innen, Handytasche auf der Innenseite
  • 2 Stifttaschen neben der Brusttasche
  • geprüft gemäß EN 14404 mit Kniepolster 127440
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
250 g/m²
Größe:
164
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose kansas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,66*
€ 93,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,96*
€ 94,03*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,62*
€ 97,59*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,91*
€ 118,99*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,99*
€ 141,5981
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,79*
€ 134,2201
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,90*
€ 130,781
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,95*
€ 121,3205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,18*
€ 116,8342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,91*
€ 101,0429
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130174-578-C44
ab € 73,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.