Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Handwerker Stretch-Latzhose weiß Gr. 92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve Handwerker Stretch-Latzhose weiß Gr. 92
Evolve Handwerker Stretch-Latzhose weiß Gr. 92
Evolve Handwerker Stretch-Latzhose weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130167-900-D92
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130167-900-D92
EAN/GTIN:
     7322302986053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose kansas
arbeitslatzhose

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Material auf kompletter Vorder- und Rückseite
  • CORDURA®-verstärkte Vorderseite
  • 2 CORDURA®-verstärkte abnehmbare, lose hängende Außentaschen - mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufen - Mit Platz für Werkzeuge für Rechts- und Linkshänder
  • 2 Stifttaschen neben der Brusttasche
  • 2 Seitentaschen
  • verstellbare Bundweite, mit verdecktem Knopfverschluss
  • 2 Gesäßtaschen
  • doppelte CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche
  • multifunktionale Beintasche mit Reißverschluss und Belüftungsöffnung innen
  • ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster, mit kleinem Reißverschluss für eine Belüftungsöffnung
  • Brusttasche mit Reißverschluss in Kontrastfarbe und Belüftungsöffnung innen, Handytasche auf der Innenseite
  • Reißverschluss in Kontrastfarbe
  • reflektierende Details
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknopf verstellbar
  • Beinabschluss vorne länger, damit kein Schmutz in die Schuhe fallen kann
  • geprüft gemäß EN 14404 mit Kniepolster 127440
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
218 g/m²
Größe:
92
Material:
55% Elastomultiester, 45% Polyester
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,69*
€ 121,35*
8 Tage
15
€ 5,99*
ab € 96,59*
€ 121,94*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 110,86*
€ 152,86*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,86*
€ 181,9034
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,60*
€ 173,264
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,87*
€ 168,8253
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,14*
€ 164,3866
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,98*
€ 155,8662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,34*
€ 145,5846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,86*
€ 131,9234
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130167-900-C44
ab € 95,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.