Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Handwerker Stretch-Hose khaki Gr. 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve Handwerker Stretch-Hose khaki Gr. 152
Evolve Handwerker Stretch-Hose khaki Gr. 152
Evolve Handwerker Stretch-Hose khaki - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130160-210-C152
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130160-210-C152
EAN/GTIN:
     7322303135689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Material auf kompletter Vorder- und Rückseite
  • CORDURA®-verstärkte Vorderseite
  • 2 CORDURA®-verstärkte abnehmbare, lose hängende Außentaschen - mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufen - mit Platz für Werkzeuge für Rechts- und Linkshänder
  • 2 Seitentaschen
  • 2 Gesäßtaschen - eine mit Reißverschluss
  • Doppelte CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche
  • Multifunktionale Beintasche mit Reißverschluss und Belüftungsöffnung innen
  • asche auf der linken Seite mit Druckknöpfen
  • ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster, mit kleinem Reißverschluss für eine Belüftungsöffnung
  • Reißverschluss in Kontrastfarbe
  • reflektierende Details
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknopf verstellbar
  • Beinabschluss vorne länger, damit kein Schmutz in die Schuhe fallen kann
  • geprüft gemäß EN 14404 mit Kniepolster 127440
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Fasergewicht:
218 g/m²
Größe:
152
Material:
55% Elastomultiester, 45% Polyester
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,44*
€ 112,79*
7 Tage
16
€ 5,99*
ab € 87,93*
€ 113,35*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 101,25*
€ 142,11*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,11*
€ 169,1109
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,27*
€ 159,7813
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,83*
€ 155,6877
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,39*
€ 151,5941
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,15*
€ 145,3585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,32*
€ 130,0908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,25*
€ 120,4875
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130160-210-C44
ab € 88,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.