Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Handwerker Stretch-Hose khaki Gr. 146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve Handwerker Stretch-Hose khaki Gr. 146
Evolve Handwerker Stretch-Hose khaki Gr. 146
Evolve Handwerker Stretch-Hose khaki - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130160-210-C146
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130160-210-C146
EAN/GTIN:
     7322303135658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Material auf kompletter Vorder- und Rückseite
  • CORDURA®-verstärkte Vorderseite
  • 2 CORDURA®-verstärkte abnehmbare, lose hängende Außentaschen - mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufen - mit Platz für Werkzeuge für Rechts- und Linkshänder
  • 2 Seitentaschen
  • 2 Gesäßtaschen - eine mit Reißverschluss
  • Doppelte CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche
  • Multifunktionale Beintasche mit Reißverschluss und Belüftungsöffnung innen
  • asche auf der linken Seite mit Druckknöpfen
  • ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster, mit kleinem Reißverschluss für eine Belüftungsöffnung
  • Reißverschluss in Kontrastfarbe
  • reflektierende Details
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknopf verstellbar
  • Beinabschluss vorne länger, damit kein Schmutz in die Schuhe fallen kann
  • geprüft gemäß EN 14404 mit Kniepolster 127440
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Fasergewicht:
218 g/m²
Größe:
146
Material:
55% Elastomultiester, 45% Polyester
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,76*
€ 112,16*
7 Tage
27
€ 5,99*
ab € 87,80*
€ 112,72*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 101,21*
€ 141,32*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,32*
€ 168,1708
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,49*
€ 158,8531
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,07*
€ 154,7833
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,65*
€ 150,7135
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,43*
€ 144,5017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,60*
€ 129,234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,21*
€ 120,4399
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130160-210-C44
ab € 88,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.