Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Jacke 4688 GRT dunkelblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Jacke 4688 GRT dunkelblau Gr. M
Green Jacke 4688 GRT dunkelblau Gr. M
Green Jacke 4688 GRT dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129928-540-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129928-540-M
EAN/GTIN:
     7322303012430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • Teil der Fristads Green Kollektion
  • Stehkragen
  • vorderer Reißverschluss mit verdecktem Druckknopfverschluss
  • 2 Brusttaschen mit Überschlag und verdecktem Druckknopfverschluss
  • D-Ring unter der Brusttasche
  • 1 Innentasche mit Druckknopf
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • 4 Stifttaschen am linken Ärmel
  • verstellbare Taille
  • verlängerte Rückenpartie
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • mit EPD (Environmental Product Declaration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
  • RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
M
Material:
65% Polyester, 35% Lyocell
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
249
€ 5,99*
ab € 66,48*
€ 85,66*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 76,67*
€ 107,92*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,92*
€ 128,4248
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,12*
€ 122,7128
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,48*
€ 119,5712
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,84*
€ 116,4296
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,58*
€ 110,1702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,33*
€ 107,4927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,67*
€ 91,2373
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129928-540-XS
ab € 66,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.