Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerkerhose 2538 GRN grau/schwarz Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerkerhose 2538 GRN grau/schwarz Gr. 60
Handwerkerhose 2538 GRN grau/schwarz Gr. 60
Handwerkerhose 2538 GRN grau/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129663-896-C60
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129663-896-C60
EAN/GTIN:
     7322302968110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Teil der Fristads Green Kollektion
  • Schraubknöpfe aus Rohmetall
  • CORDURA®-verstärkte lose Außentaschen, 1 mit 3 kleineren Taschen, Werkzeugschlaufen und D-Ring und 1 mit 1 Zusatztasche
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte
  • doppelte verstärkte Schrittnaht
  • Hammerschlaufe
  • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche, Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser
  • Oberschenkeltasche mit Patte
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Außenöffnung von oben
  • Komfortpolster für Knie inklusive
  • höhenverstellbare Kniepolster
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292 / e.dye®
  • mit EPD (Environmental Product Declaration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
360 g/m²
Größe:
60
Material:
65% recyceltes Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,80*
€ 198,492
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,32*
€ 190,7808
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,20*
€ 185,878
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,09*
€ 180,9871
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,41*
€ 162,3279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,90*
€ 141,491
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129663-896-C44
ab € 119,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.