Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwear Joggershorts 2686 SSL schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Friwear Joggershorts 2686 SSL schwarz Gr. XXL
Friwear Joggershorts 2686 SSL schwarz Gr. XXL
Friwear Joggershorts 2686 SSL schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129492-940-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129492-940-2XL
EAN/GTIN:
     7322302833302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • 4-Wege-Stretch-Material
  • Bund aus gewebtem Stoff mit elastischen Einsätzen und Kordelzug
  • verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • Hammerschlaufe
  • 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss
  • 2 Beintaschen, eine davon mit Handytasche
  • elastisches Band an den Beinabschlüssen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
250 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,50*
€ 104,125
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,06*
€ 98,8414
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,94*
€ 96,3186
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,80*
€ 93,772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,23*
€ 89,5237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,62*
€ 86,4178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,21*
€ 71,6499
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129492-940-XS
ab € 60,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.