| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans129488-940-C58 Herst.-Nr.: 129488-940-C58 EAN/GTIN: 7322302830776 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 4-Wege-Stretch-Materialien
- Oberschenkeleinsätze und Rückenteil aus strapazierfähigem 4-Wege-Ripstop-Stretch-Material
- Stretch-Ripp-Einsätze in der Taille
- 2 lose hängende CORDURA®-Taschen, eine davon mit 3 kleineren Taschen, Werkzeugschlaufen und Reißverschlusstasche, eine mit Extratasche und Reißverschlusstasche
- D-Ring unter loser Hängetasche
- 2 Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss
- Hammerschlaufe
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- 2 Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss und Lüftungseinsätzen innen
- Zollstocktasche aus CORDURA® mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- Beintasche mit Handytasche und Zollstocktasche
- elastisches Band an den Beinenden
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - elastisches Reißverschlussgewebe 88% Polyamid, 12% Elasthan
- Gewicht Stretch Ripstop-Material: 260 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 218 g/m² | Größe: | 58 | Material: | 55% Elastomultiester, 45% Polyester | Typ: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsbermudas schwarz, arbeits bermuda, arbeitsshorts gr.58 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,50* | € 103,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,81* | € 103,59* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 92,62* | € 131,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|