| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans129487-542-C50 Herst.-Nr.: 129487-542-C50 EAN/GTIN: 7322302828506 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 4-Wege-Stretch-Materialien
- Oberschenkeleinsätze und Rückenteil aus strapazierfähigem 4-Wege-Ripstop-Stretch-Material
- Stretch-Rippeinsätze in der Taille
- 2 lose hängende Taschen aus CORDURA®, eine mit 3 kleineren Taschen, Werkzeugschlaufen und Reißverschlusstasche, eine mit Zusatztasche und Reißverschlusstasche
- D-Ring unter der losen Hängetasche
- 2 Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss
- Hammerschlaufe
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- 2 Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss und Lüftungseinsätzen innen
- Zollstocktasche aus CORDURA® mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- Beintasche mit Handytasche und Zollstocktasche
- CORDURA® verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung
- Höhenverstellung für Kniepolster in der Knietasche
- CORDURA® verstärktes Beinende, verstellbar mit Druckknopfverschluss
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Stretch-Ripstop-Material 88% Polyamid, 12% Elasthan
- Gewicht Stretch Ripstop-Material: 260 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 218 g/m² | Größe: | 50 | Material: | 55% Elastomultiester, 45% Polyester | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |