Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall 8555 STFP schwarz/grau Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overall 8555 STFP schwarz/grau Gr. XXXXL
Overall 8555 STFP schwarz/grau Gr. XXXXL
Overall 8555 STFP schwarz/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129485-996-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129485-996-4XL
EAN/GTIN:
     7322302833241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Produktbeschreibung:

  • mechanische Stretchqualität
  • dunkelgraue reflektierende Details
  • Stehkragen
  • vorderer Reißverschluss mit verdecktem Druckknopfverschluss
  • 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
  • CORDURA®-verstärkte Ellenbogen
  • Doppelschrittnaht
  • 2 Vordertaschen mit Patte
  • 2 Oberschenkeltaschen
  • 2 Gesäßtaschen
  • Beintasche mit zusätzlichen Taschen
  • Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche
  • Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Außenöffnung
  • Höhenverstellung für Kniepolster in der Knietasche
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolstern 124292
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
  • RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
4XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Overall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,79*
€ 132,99*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 95,17*
€ 133,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,85*
€ 136,87*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,58*
€ 158,9602
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,88*
€ 149,7972
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,65*
€ 145,9535
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,43*
€ 142,1217
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,25*
€ 134,7675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,72*
€ 129,3768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,17*
€ 113,2523
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129485-996-XS
ab € 95,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.