| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans129481-542-L Herst.-Nr.: 129481-542-L EAN/GTIN: 7322302831100 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mechanische Stretch-Qualität
- dunkelgraue reflektierende Details
- Stehkragen
- durchgehender Frontreißverschluss mit verdecktem Druckknopfverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
- D-Ring unter der Brusttasche
- eine Innentasche mit Knopfverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- 4 Stifttaschen am linken Arm
- eine Tasche mit Druckknopfverschluss am rechten Arm
- verstellbarer Bund und Ärmelbündchen
- CORDURA®-verstärkte Ellbogen-Partie
- verlängerter Rücken
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- mit EPD (Environmental Product Decleration)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
- RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | L | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,49* | € 71,56* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,36* | € 71,87* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,91* | € 74,46* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,52* | € 88,80* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 63,63* | € 90,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|