| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans129474-940-C52 Herst.-Nr.: 129474-940-C52 EAN/GTIN: 7322302967441 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - gerippter Stretch an der Taille
- Oberschenkel-Einsätze aus 4-fach Stretch-Material
- 2 CORDURA®-verstärkte, lose hängende Außentaschen – eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit extra Tasche
- 2 Vordertaschen
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- Seitentasche mit Reißverschluss
- Hammerschlaufe
- 2 Gesäßtaschen
- CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser
- Beintasche mit Reißverschluss mit 1 Innentasche und D-Ring
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen, von außen zugänglich
- Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich
- CORDURA®-verstärkter Beinabschluss
- Dreifachnaht
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolstern 124292
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Stretch-Material 91% Nylon, 9% Elasthan
- Gewicht Stretch-Material 250 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 375 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 100% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,77* | € 105,26* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 82,82* | € 105,77* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 95,03* | € 133,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|