| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans129063-940-C58 Herst.-Nr.: 129063-940-C58 EAN/GTIN: 7322302789241 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - FlexForce Stretch-Gewebe
- schmale Passform
- 2 seitliche Flügeltaschen
- verdeckter Patentknopf
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- reflektierende Applikationen
- ergonomisch geformte Hosenbeine
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Höhenregulierung für Kniepolster
- multifunktionale Beintasche links mit Patte, Klettverschluss und Handytasche
- CORDURA®-Zollstocktasche rechts mit zusätzlicher CORDURA®-Verstärkung innen auf Vorder- und Rückseite
- Rückseite mit Passe
- 2 Gesäßtaschen mit Leisteneingriff und Patte
- Hosensaum mit 5 cm Extra-Beinlänge, gesäumt
- geprüft nach EN 14404 mit Kniepolster 127440
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - übriges Material: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 285 g/m² | Größe: | 58 | Norm EN: | EN14404 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |