| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans129060-940-C54 Herst.-Nr.: 129060-940-C54 EAN/GTIN: 7322302788343 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - FlexForce Stretch-Gewebe
- schmale Passform
- 2 seitliche Flügeltaschen
- verdeckter Patentknopf
- reflektierende Applikationen
- ergonomisch geformte Hosenbeine
- multifunktionale Beintasche links mit Patte, Klettverschluss und Handytasche
- 2 Gesäßtaschen mit Leisteneingriff und Patte
- Hosensaum mit 5 cm Extra-Beinlänge, gesäumt
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 285 g/m² | Größe: | 54 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,38* | € 73,65* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,50* | € 73,97* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,65* | € 77,74* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,90* | € 92,02* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 66,67* | € 93,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|