| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans127670-940-38 Herst.-Nr.: 127670-940-38 EAN/GTIN: 7322302731486 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 4-Wege-Stretch-Paneele vorne, hinten und an den Beinen
- 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen – eine mit 3 kleinen Taschen, die andere mit extra Tasche und Werkzeugschlaufen
- 2 geräumige Vordertaschen
- 2 Seitentaschen – eine mit Reißverschluss
- D-Ring unter lose hängender Außentasche
- 2 CORDURA®-verstärkte, unten lose hängende Gesäßtaschen – eine mit Patte und Klettverschluss
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- Hammerschlaufe
- Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- Multifunktionsbeintasche mit Handytasche, Ausweistasche und wasserabweisender Reißverschlusstasche
- Taschen mit Metallnieten-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen
- ergonomisch geformte Knie
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen, von oben zugänglich, für höhenverstellbare Kniepolster
- Reflexpaspelierung hinten am Bein
- CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknopfverschluss verstellbar
- Nähte in Kontrastfarbe
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Stretch-Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan
- Gewicht Stretch-Material: 250 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 330 g/m² | Größe: | 38 | Material: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz größe 38, arbeitshosen schwarz, arbeitshosen kansas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,82* | € 140,17* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 109,90* | € 140,87* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 125,29* | € 171,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|