Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socken 9186 SOC schwarz Gr. 40-43, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socken 9186 SOC schwarz Gr. 40-43, 2er-Pack
Socken 9186 SOC schwarz Gr. 40-43, 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     415AS-kans127543-940-40-43
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127543-940-40-43
EAN/GTIN:
     7322302730854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken

Produktbeschreibung:

  • Rippstrick am Bein
  • Ferse und Sohle aus Frottee

Material:

  • 5% Viskose, 2% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40-43
Material:
70% Baumwolle, 23% Polyamid,
Typ:
Socken
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 10,18*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,84*
€ 10,22*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 19,95*
ab € 7,86*
€ 12,92*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Stück
1 Stück enthält 2 Paar (ab € 3,93* pro Paar)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
127543-940-36-39
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.