Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socken 9186 SOC schwarz Gr. 36-39, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socken 9186 SOC schwarz Gr. 36-39, 2er-Pack
Socken 9186 SOC schwarz Gr. 36-39, 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     415AS-kans127543-940-36-39
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127543-940-36-39
EAN/GTIN:
     7322302730847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken

Produktbeschreibung:

  • Rippstrick am Bein
  • Ferse und Sohle aus Frottee

Material:

  • 5% Viskose, 2% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
36-39
Material:
70% Baumwolle, 23% Polyamid,
Typ:
Socken
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 10,21*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,83*
€ 10,25*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 19,95*
ab € 7,88*
€ 12,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Stück
1 Stück enthält 2 Paar (ab € 3,94* pro Paar)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.