Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhose lang aus Merinowolle 2517 MW schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterhose lang aus Merinowolle 2517 MW schwarz Gr. XL
Unterhose lang aus Merinowolle 2517 MW schwarz Gr. XL
Unterhose lang aus Merinowolle 2517 MW schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans127445-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127445-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302722880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose

Produktbeschreibung:

  • isolierendes Mischgewebe aus Merinowolle und Polyester
  • feuchtigkeitsabführend
  • geruchsbindend
  • Flatlock-Nähte in Kontrastfarbe
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
170 g/m²
Größe:
XL
Material:
65% Wolle, 35% Polyester
Typ:
Unterwäsche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,98*
€ 52,54*
9 Tage
347
€ 5,99*
ab € 39,80*
€ 52,81*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,84*
€ 66,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,64*
€ 79,3016
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,25*
€ 75,2675
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,64*
€ 73,3516
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,01*
€ 71,4119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,90*
€ 66,521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 66,1164
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,3798
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,5496
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
127445-940-XS
ab € 39,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.