Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterwäsche-Set 7416 UE schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterwäsche-Set 7416 UE schwarz Gr. L
Unterwäsche-Set 7416 UE schwarz Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans127382-940-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127382-940-L
EAN/GTIN:
     7322302723511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterwäsche-Garnitur
Unterwäsche-Set
unterwäsche-set l
unterwäsche-set schwarz

Produktbeschreibung:

  • Langarm T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und lange Unterhose
  • Nähte in Kontrastfarbe
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
176 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
Unterwäsche-Set
Weitere Suchbegriffe: unterwäsche set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,44*
€ 39,16*
8 Tage
785
€ 5,99*
ab € 29,63*
€ 39,36*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,95*
€ 49,87*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,3453
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,2033
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,84*
€ 55,7396
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,61*
€ 54,2759
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,83*
€ 50,9677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,2065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,7547
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,4005
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
127382-940-XS
ab € 29,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.