Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wollsocken 929 US schwarz Gr. 46-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wollsocken 929 US schwarz Gr. 46-48
Wollsocken 929 US schwarz Gr. 46-48
Artikel-Nr.:
     415AS-kans127368-940-46-48
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127368-940-46-48
EAN/GTIN:
     7322302735064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Norwegersocken
Thermosocken
Wintersocken
Wollsocken

Produktbeschreibung:

  • verstärkte Sohle
  • Elasthan im Schaft und am Fuß, für bessere Passform
  • hält die Füße trocken und warm
  • Größe ist im Schaft eingewebt
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46-48
Material:
65% Wolle, 30% Polyamid, 5% Elasthan
Typ:
Socken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,681
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
127368-940-37-39
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.