Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wollsocken 929 US schwarz Gr. 43-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wollsocken 929 US schwarz Gr. 43-45
Wollsocken 929 US schwarz Gr. 43-45
Artikel-Nr.:
     415AS-kans127368-940-43-45
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127368-940-43-45
EAN/GTIN:
     7322302735057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Norwegersocken
Thermosocken
Wintersocken
Wollsocken

Produktbeschreibung:

  • verstärkte Sohle
  • Elasthan im Schaft und am Fuß, für bessere Passform
  • hält die Füße trocken und warm
  • Größe ist im Schaft eingewebt
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43-45
Material:
65% Wolle, 30% Polyamid, 5% Elasthan
Typ:
Socken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,347
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
127368-940-37-39
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.