| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans126905-940-36-39 Herst.-Nr.: 126905-940-36-39 EAN/GTIN: 7322302733701 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Rippstrick am Schaft
- Ferse und Sohle Henkelware
- Größen: M =36-39, L = 40-43, XL = 44-47
- 2 Paar pro Packung
Materail: Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 36-39 | Material: | 70% Baumwolle,23% Polyamid,5% Viskose, | Typ: | Socken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,78* | € 10,20* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,82* | € 10,24* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 19,95* | ab € 7,83* | € 12,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Paar (ab € 3,915* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|