Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxershorts 9329 BOX schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boxershorts 9329 BOX schwarz Gr. S
Boxershorts 9329 BOX schwarz Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans126686-940-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126686-940-S
EAN/GTIN:
     7322302701083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts

Produktbeschreibung:

  • ergonomische Passform
  • elastischer Bund, 40 mm
  • Flatlock-Nähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
170 g/m²
Größe:
S
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Typ:
Unterwäsche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 19,23*
7 Tage
31
€ 5,99*
ab € 13,72*
€ 19,32*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,78*
€ 24,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,9289
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,2867
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,967
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.