Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxershorts 9329 BOX schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boxershorts 9329 BOX schwarz Gr. L
Boxershorts 9329 BOX schwarz Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans126686-940-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126686-940-L
EAN/GTIN:
     7322302701106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts

Produktbeschreibung:

  • ergonomische Passform
  • elastischer Bund, 40 mm
  • Flatlock-Nähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
170 g/m²
Größe:
L
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Typ:
Unterwäsche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,59*
€ 19,19*
8 Tage
391
€ 5,99*
ab € 13,74*
€ 19,29*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,76*
€ 24,27*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,8813
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,31*
€ 26,5489
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126686-940-S
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.