| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans126515-796-C46 Herst.-Nr.: 126515-796-C46 EAN/GTIN: 7322302693272 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 4-Wege-Stretch-Einsätze hinten, seitlich, am Zwickel und an den Knien
- wasserabweisend
- D-Ring
- 2 Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
- 2 Beintaschen mit Zollstocktasche und Tasche mit wasserabweisendem Reißverschluss - eine mit Stifttaschen, die andere mit Handytasche, Patte, Klettverschluss und Stifttaschen
- 5 cm Beinverlängerung möglich
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Stretch-Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan
- Gewicht Stretch-Material: 250 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Fasergewicht: | 220 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,67* | € 76,65* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,81* | € 77,03* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,11* | € 79,97* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 68,53* | € 96,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,63* | € 104,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|