| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans125976-940-46 Herst.-Nr.: 125976-940-46 EAN/GTIN: 7322302691674 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - CORDURA®-Denim 4-Wege-Stretch Material
- Schlitz mit Druckknopf
- D-Ring
- 2 Vordertaschen - eine mit Münztasche
- 2 Gesäßtaschen
- Zollstocktasche innen
- Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss sowie Stifttaschen
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 8% Elastomultiester, 2% Elastan
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 322 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 73% Baumwolle, 17% Polyamid, | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz 46, arbeitshosen schwarz, arbeitshosen kansas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,41* | € 95,91* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,53* | € 96,37* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 84,67* | € 119,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|