Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxershorts 9329 BOX schwarz Gr. XL, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boxershorts 9329 BOX schwarz Gr. XL, 3er-Pack
Boxershorts 9329 BOX schwarz Gr. XL, 3er-Pack
Artikel-Nr.:
     415AS-kans125034-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     125034-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302674455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts

Produktbeschreibung:

  • ergonomische Form
  • 40 mm breiter, elastischer Bund
  • Flatlock-Nähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
170 g/m²
Größe:
XL
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Typ:
Unterwäsche
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,94*
€ 41,15*
8 Tage
217
pro Stück
€ 5,99*
ab € 31,14*
€ 41,33*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 35,55*
€ 52,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,475
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,6785
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,85*
€ 58,1315
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,57*
€ 56,6083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,3124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,8483
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,3608
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,3045
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125034-940-S
ab € 30,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.