Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxershorts 9329 BOX schwarz Gr. L, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boxershorts 9329 BOX schwarz Gr. L, 3er-Pack
Boxershorts 9329 BOX schwarz Gr. L, 3er-Pack
Artikel-Nr.:
     415AS-kans125034-940-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     125034-940-L
EAN/GTIN:
     7322302674448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts

Produktbeschreibung:

  • ergonomische Form
  • 40 mm breiter, elastischer Bund
  • Flatlock-Nähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
170 g/m²
Größe:
L
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Typ:
Unterwäsche
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,78*
€ 41,12*
8 Tage
214
pro Stück
€ 5,99*
ab € 30,87*
€ 41,31*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 35,47*
€ 52,47*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,4393
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,6428
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,82*
€ 58,0958
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,54*
€ 56,5726
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,2767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,8126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,337
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,2093
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125034-940-S
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.