| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans121732-940-C58 Herst.-Nr.: 121732-940-C58 EAN/GTIN: 7322302697027 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mechanische Stretch-Qualität
- verdeckte Knopfleiste
- 2 Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen
- eine große Beintasche und Dokumententasche mit Patte und Klettverschluss
- eine Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss und 2 Stifttaschen
- Reflexband am Beinabschluss
- Beinlänge verstellbar mit 5 cm Saumzugabe
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | 58 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,64* | € 64,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,98* | € 65,21* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,16* | € 82,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|