Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service-Hose Damen 2107 STFP schwarz Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Service-Hose Damen 2107 STFP schwarz Gr. 46
Service-Hose Damen 2107 STFP schwarz Gr. 46
Service-Hose Damen 2107 STFP schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans121674-940-46
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     121674-940-46
EAN/GTIN:
     7322302696594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • mechanisches Stretch-Material
  • verdeckte Knopfleiste
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 Beintaschen mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss sowie 2 Stifttaschen
  • 5 cm Beinverlängerung möglich
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
46
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Damen Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,4476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,25*
€ 69,3175
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,76*
€ 67,5444
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,26*
€ 65,7594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,6658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,6904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,8225
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,8614
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
121674-940-34
ab € 41,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.