| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans121632-896-C46 Herst.-Nr.: 121632-896-C46 EAN/GTIN: 7322302621411 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 4-Wege-Stretch-Einsätze hinten und an den Knien
- wasserabweisend
- D-Ring
- breite Gürtelschlaufe in Rückenmitte
- 2 Vordertaschen
- Tasche auf der Seitennaht mit verdecktem Reißverschluss
- 2 Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss
- 2 Beintaschen vorne mit Patte und Klettverschluss - eine mit Handytasche und Stifttaschen
- ergonomisch geformte Knie
- verstellbare Beinabschlüsse
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Stretch-Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan
- Gewicht Stretch-Material: 250 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 220 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,93* | € 80,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,56* | € 81,01* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 71,10* | € 101,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|