| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans121314-896-C150 Herst.-Nr.: 121314-896-C150 EAN/GTIN: 7322302630918 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 4-Wege-Stretcheinsätze vorne, hinten und an den Beinen
- 2 CORDURA®-verstärkte, lose hängende Taschen, eine mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit Zusatztasche und Werkzeugschlaufen
- 2 aufgesetzte Vordertaschen
- 2 Seitentaschen, eine mit Reißverschluss
- 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Gesäßtaschen, eine mit Patte und Klettverschluss
- D-Ring unter der losen Hängetasche
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- Hammerschlaufe
- Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- Multifunktionsbeintasche mit Handytasche, Ausweistasche und wasserdichter Reißverschlusstasche
- vorgeformte Knie
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit außenliegender Öffnung von oben
- Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche
- Reflexpaspel am Hinterbein
- CORDURA®-verstärkter Beinabschluss, mit Druckknopf verstellbar
- Taschen an den beanspruchten Stellen mit Metallnieten verstärkt
- Kontrastnähte
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Stretch-Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan
- Gewicht Stretch-Material: 250 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 330 g/m² | Größe: | 150 | Material: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, arbeitshose fristads kansas, arbeitshose 150 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,00* | € 137,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 108,72* | € 137,64* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 125,48* | € 170,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|